Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L= 8mm szig BM 00551 SY000195 - 1100551

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely iker    0.50mm2 L= 8mm szig BM 00551 SY000195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000195

Gyártói cikkszám

1100551

Gyártói típuskód

BM 00551

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

narancs

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

22

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely iker 0.50mm2 L= 8mm szig BM 00551