Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=10mm szig BM 00553 SY000197 - 1100553

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely iker    0.75mm2 L=10mm szig BM 00553 SY000197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000197

Gyártói cikkszám

1100553

Gyártói típuskód

BM 00553

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

20

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=10mm szig BM 00553