BM - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L= 8mm szig BM 00554 SY000198 - 1100554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000198
Gyártói cikkszám
1100554
Gyártói típuskód
BM 00554
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
18
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely iker 1.0mm2 L= 8mm szig BM 00554