Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L= 8mm szig BM 00556 SY000200 - 1100556

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L= 8mm szig BM 00556 SY000200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000200

Gyártói cikkszám

1100556

Gyártói típuskód

BM 00556

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

16

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely iker 1.5mm2 L= 8mm szig BM 00556