Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely iker 10mm2 L=14mm szig BM 00562 SY000206 - 1100562

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely iker  10mm2 L=14mm szig BM 00562 SY000206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000206

Gyártói cikkszám

1100562

Gyártói típuskód

BM 00562

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

8

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely iker 10mm2 L=14mm szig BM 00562