Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=10mm szig BM 00558 SY000202 - 1100558

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely iker   2.5mm2 L=10mm szig BM 00558 SY000202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - polipropilén

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000202

Gyártói cikkszám

1100558

Gyártói típuskód

BM 00558

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Szín:

kék

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

AWG-méret:

14

Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=10mm szig BM 00558