Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely iker 4.0mm2 L=12mm szig BM 00560 SY000204 - 1100560

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely iker   4.0mm2 L=12mm szig BM 00560 SY000204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000204

Gyártói cikkszám

1100560

Gyártói típuskód

BM 00560

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

12

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely iker 4.0mm2 L=12mm szig BM 00560