BM - Érvéghüvely iker 6.0mm2 L=14mm szig BM 00561 SY000205 - 1100561
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000205
Gyártói cikkszám
1100561
Gyártói típuskód
BM 00561
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
10
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely iker 6.0mm2 L=14mm szig BM 00561