Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 430 x 4.8mm natúr BM B4348 SY002403 - 11B4348

MásolásMásolás
BM - Kötegelő  430 x  4.8mm natúr  BM B4348 SY002403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 430 mm

  • Min. szakítószilárdság - 220 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002403

Gyártói cikkszám

11B4348

Gyártói típuskód

BM B4348

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

430 mm

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Halogénmentes:

Igen

Szín:

színtelen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 430 x 4.8mm natúr BM B4348