Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 80 x 2.4mm fekete BM N0824 SY002421 - 11N0824

MásolásMásolás
BM - Kötegelő   80 x  2.4mm fekete BM N0824 SY002421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.4 mm

  • Szalaghosszúság - 80 mm

  • Szín - fekete

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002421

Gyártói cikkszám

11N0824

Gyártói típuskód

BM N0824

Szalagszélesség:

2.4 mm

Szalaghosszúság:

80 mm

Szín:

fekete

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

78 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyag minősége:

poliamid

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 80 x 2.4mm fekete BM N0824