Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő talp műa. fek. 19x19 5,4mm BM N0901 SY000645 - 11N0901

MásolásMásolás
BM - Kötegelő talp műa. fek. 19x19 5,4mm BM N0901 SY000645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 19 mm

  • Szélesség - 19 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Kábelkötöző szélességig - 3.6 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000645

Gyártói cikkszám

11N0901

Gyártói típuskód

BM N0901

Hosszúság:

19 mm

Szélesség:

19 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Kábelkötöző szélességig:

3.6 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Kötegelő talp műa. fek. 19x19 5,4mm BM N0901