Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő talp nat 19x19 5,4mm BM B0901 SY000563 - 11B0901

MásolásMásolás
BM - Kötegelő talp nat 19x19 5,4mm BM B0901 SY000563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 19 mm

  • Szélesség - 19 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Magasság - 5.4 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 3.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000563

Gyártói cikkszám

11B0901

Gyártói típuskód

BM B0901

Hosszúság:

19 mm

Szélesség:

19 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Magasság:

5.4 mm

Kábelkötöző szélességig:

3.6 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Kötegelő talp nat 19x19 5,4mm BM B0901