Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Olló 50mm2-ig tokkal X-Pro BM 1325 SY000407 - 321325

MásolásMásolás
BM - Olló 50mm2-ig tokkal X-Pro BM 1325 SY000407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 50 mm2

  • Teljes hossz - 153 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000407

Gyártói cikkszám

321325

Gyártói típuskód

BM 1325

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

50 mm2

Teljes hossz:

153 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Olló 50mm2-ig tokkal X-Pro BM 1325