Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Saru villás 2,5mm2 x 5mm szigetelt BM 00226 SY000128 - 1100226

MásolásMásolás
BM - Saru villás 2,5mm2 x 5mm szigetelt BM 00226 SY000128

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima forma - villa forma

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - kék

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000128

Gyártói cikkszám

1100226

Gyártói típuskód

BM 00226

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima forma:

villa forma

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

kék

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

14-16

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Teljes hossz:

25 mm

Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):

9.1 mm

Csap átmérője (csapos kábelsaru):

5.2 mm

Saru villás 2,5mm2 x 5mm szigetelt BM 00226