BM - Saru villás szig. 1,5mm2 x 4mm BM 00120 SY000100 - 1100120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - villa forma
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000100
Gyártói cikkszám
1100120
Gyártói típuskód
BM 00120
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Hüvelyforma:
rövid
AWG-tartomány:
16-22
Felület:
ónozott
Teljes hossz:
20.9 mm
Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):
6.4 mm
Csap átmérője (csapos kábelsaru):
4.2 mm
Saru villás szig. 1,5mm2 x 4mm BM 00120