Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Saru villás szig. 1,5mm2 x 5mm BM 00126 SY000102 - 1100126

MásolásMásolás
BM - Saru villás szig. 1,5mm2 x 5mm BM 00126 SY000102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima forma - villa forma

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - piros

  • Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000102

Gyártói cikkszám

1100126

Gyártói típuskód

BM 00126

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima forma:

villa forma

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

piros

Névleges keresztmetszet:

0.25-1.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

16-22

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Teljes hossz:

21.2 mm

Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):

8 mm

Csap átmérője (csapos kábelsaru):

5.2 mm

Saru villás szig. 1,5mm2 x 5mm BM 00126