BM - Saru villás szig. 2,5mm2 x 4mm BM 00220 SY000125 - 1100220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - villa forma
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000125
Gyártói cikkszám
1100220
Gyártói típuskód
BM 00220
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Hüvelyforma:
rövid
AWG-tartomány:
16-14
Felület:
ónozott
Teljes hossz:
21.2 mm
Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):
8 mm
Csap átmérője (csapos kábelsaru):
5.2 mm
Saru villás szig. 2,5mm2 x 4mm BM 00220