BM - Sorkapocs polikarb. átl. 10P 10mm2 BM 994 SY000560 - 41994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-10 mm2
Névleges feszültség - 450 V
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Pólusszám - 10
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000560
Gyártói cikkszám
41994
Gyártói típuskód
BM 994
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-10 mm2
Névleges feszültség:
450 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Pólusszám:
10
Szerelési mód:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
0-85 °C
Szélesség:
26 mm
Magasság:
26 mm
Szín:
kék
Áttetsző:
Igen
Sorkapocs polikarb. átl. 10P 10mm2 BM 994