Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Sorkapocs polikarb. átl. 10P 4mm2 BM 9924 SY000558 - 419924

MásolásMásolás
BM - Sorkapocs polikarb. átl. 10P 4mm2 BM 9924 SY000558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 4-4 mm2

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 10

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000558

Gyártói cikkszám

419924

Gyártói típuskód

BM 9924

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-4 mm2

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

10

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

kék

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

0-85 °C

Névleges feszültség:

450 V

Áttetsző:

Igen

Szélesség:

21 mm

Magasság:

20 mm

Sorkapocs polikarb. átl. 10P 4mm2 BM 9924