BM - Szemessaru 1,5mm2 x 10mm szigetelt piros BM 90143 SN139690 - 1190143
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima forma - szemes
Szigetelés - PVC
Szigetelés színe - piros
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629901438
Sonepar cikkszám
SN139690
Gyártói cikkszám
1190143
Gyártói típuskód
BM 90143
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima forma:
szemes
Szigetelés:
PVC
Szigetelés színe:
piros
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Szemessaru 1,5mm2 x 10mm szigetelt piros BM 90143