Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 1,5mm2 x 3,5mm sziglen. BM 01113 SY000231 - 1101113

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 1,5mm2 x 3,5mm sziglen. BM 01113 SY000231

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3.5

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000231

Gyártói cikkszám

1101113

Gyártói típuskód

BM 01113

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3.5

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

0.5-1.5 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Felület:

ónozott

Szemessaru 1,5mm2 x 3,5mm sziglen. BM 01113