BM - Szemessaru 1,5mm2 x 4 mm szigetelt BM 00119 SY000098 - 1100119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000098
Gyártói cikkszám
1100119
Gyártói típuskód
BM 00119
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Hüvelyforma:
rövid
AWG-tartomány:
16-22
Felület:
ónozott
Karima hossza:
6.5 mm
Teljes hossz:
20.6 mm
Szemessaru 1,5mm2 x 4 mm szigetelt BM 00119