Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 1,5mm2 x 8mm szigetelt piros BM 90137 SN139688 - 1190137

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 1,5mm2 x 8mm szigetelt piros BM 90137 SN139688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629901377

Sonepar cikkszám

SN139688

Gyártói cikkszám

1190137

Gyártói típuskód

BM 90137

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

0.25-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Anyag:

réz

Szigetelés:

PVC

Felület:

ónozott

Szemessaru 1,5mm2 x 8mm szigetelt piros BM 90137