Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 10mm szigetelt BM 00243 SY000134 - 1100243

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 10mm szigetelt BM 00243 SY000134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000134

Gyártói cikkszám

1100243

Gyártói típuskód

BM 00243

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

PVC

Felület:

ónozott

Szemessaru 2,5mm2 x 10mm szigetelt BM 00243