BM - Szemessaru 2,5mm2 x 10mm szigetelt kék BM 80243 SN145878 - 1180243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629802438
Sonepar cikkszám
SN145878
Gyártói cikkszám
1180243
Gyártói típuskód
BM 80243
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
poliamid
Felület:
ónozott
Szemessaru 2,5mm2 x 10mm szigetelt kék BM 80243