Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 5mm szigetelt BM 00225 SY000126 - 1100225

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 5mm szigetelt BM 00225 SY000126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000126

Gyártói cikkszám

1100225

Gyártói típuskód

BM 00225

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

14-16

Felület:

ónozott

Karima hossza:

7.5 mm

Teljes hossz:

22.4 mm

Szemessaru 2,5mm2 x 5mm szigetelt BM 00225