BM - Szemessaru 2,5mm2 x 5mm szigetelt BM 90225 SY000529 - 1190225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000529
Gyártói cikkszám
1190225
Gyártói típuskód
BM 90225
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Felület:
ónozott
Szemessaru 2,5mm2 x 5mm szigetelt BM 90225