Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 6mm szigetelt BM 00231 SY000130 - 1100231

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 6mm szigetelt BM 00231 SY000130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000130

Gyártói cikkszám

1100231

Gyártói típuskód

BM 00231

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

PVC

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

16-22

Felület:

ónozott

Karima hossza:

9.8 mm

Teljes hossz:

26 mm

Szemessaru 2,5mm2 x 6mm szigetelt BM 00231