Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 2,5mm2 x 6mm szigetelt kék BM 80231 SN145876 - 1180231

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 2,5mm2 x 6mm szigetelt kék  BM 80231 SN145876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629802315

Sonepar cikkszám

SN145876

Gyártói cikkszám

1180231

Gyártói típuskód

BM 80231

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

poliamid

Felület:

ónozott

Szemessaru 2,5mm2 x 6mm szigetelt kék BM 80231