BM - Szemessaru 2,5mm2 x 8mm szigetelt kék BM 90237 SN139700 - 1190237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima forma - szemes
Szigetelés - PVC
Szigetelés színe - kék
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629902374
Sonepar cikkszám
SN139700
Gyártói cikkszám
1190237
Gyártói típuskód
BM 90237
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima forma:
szemes
Szigetelés:
PVC
Szigetelés színe:
kék
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Szemessaru 2,5mm2 x 8mm szigetelt kék BM 90237