Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 25mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02649 SY000347 - 1102649

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 25mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02649 SY000347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000347

Gyártói cikkszám

1102649

Gyártói típuskód

BM 02649

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

25-25 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Felület:

ónozott

Szemessaru 25mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02649