BM - Szemessaru 25mm2 x 6mm szigetelt fekete BM 006311 SY000216 - 11006311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima forma - szemes
Szigetelés - poliamid
Szigetelés színe - fekete
Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000216
Gyártói cikkszám
11006311
Gyártói típuskód
BM 006311
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima forma:
szemes
Szigetelés:
poliamid
Szigetelés színe:
fekete
Névleges keresztmetszet:
25-25 mm2
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Szemessaru 25mm2 x 6mm szigetelt fekete BM 006311