Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 50mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02849 SY000353 - 1102849

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 50mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02849 SY000353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000353

Gyártói cikkszám

1102849

Gyártói típuskód

BM 02849

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

50-50 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Felület:

ónozott

Szemessaru 50mm2 x 12mm DIN sziglen. BM 02849