Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 50mm2 x 8mm DIN sziglen. BM 02837 SY000351 - 1102837

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 50mm2 x 8mm DIN sziglen. BM 02837 SY000351

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima forma - szemes

  • Szigetelés - nélkül

  • Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000351

Gyártói cikkszám

1102837

Gyártói típuskód

BM 02837

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima forma:

szemes

Szigetelés:

nélkül

Névleges keresztmetszet:

50-50 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Szemessaru 50mm2 x 8mm DIN sziglen. BM 02837