Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 6mm2 x 10mm szigetelt BM 00343 SY000159 - 1100343

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 6mm2 x 10mm szigetelt BM 00343 SY000159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000159

Gyártói cikkszám

1100343

Gyártói típuskód

BM 00343

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

Szigetelés:

PVC

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

10-12

Felület:

ónozott

Karima hossza:

16.5 mm

Teljes hossz:

40 mm

Szemessaru 6mm2 x 10mm szigetelt BM 00343