Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 6mm2 x 10mm szigetelt BM 90343 SY000534 - 1190343

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 6mm2 x 10mm szigetelt BM 90343 SY000534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima forma - szemes

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - sárga

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000534

Gyártói cikkszám

1190343

Gyártói típuskód

BM 90343

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima forma:

szemes

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

sárga

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Szemessaru 6mm2 x 10mm szigetelt BM 90343