BM - Szemessaru 6mm2 x 4mm szigetelt BM 00319 SY000149 - 1100319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000149
Gyártói cikkszám
1100319
Gyártói típuskód
BM 00319
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Hüvelyforma:
rövid
AWG-tartomány:
10-12
Felület:
ónozott
Karima hossza:
8.4 mm
Teljes hossz:
26.4 mm
Szemessaru 6mm2 x 4mm szigetelt BM 00319