BM - Szemessaru 6mm2 x 4mm szigetelt BM 90319 SY000531 - 1190319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000531
Gyártói cikkszám
1190319
Gyártói típuskód
BM 90319
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Felület:
ónozott
Szemessaru 6mm2 x 4mm szigetelt BM 90319