Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 6mm2 x 4mm sziglen. BM 01319 SY000259 - 1101319

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 6mm2 x 4mm sziglen. BM 01319 SY000259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Anyag - réz

  • Szigetelés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000259

Gyártói cikkszám

1101319

Gyártói típuskód

BM 01319

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Felület:

ónozott

Szemessaru 6mm2 x 4mm sziglen. BM 01319