BM - Szemessaru 6mm2 x 5mm szigetelt sárga BM 00325 SN139703 - 1190325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629903258
Sonepar cikkszám
SN139703
Gyártói cikkszám
1190325
Gyártói típuskód
BM 90325
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Felület:
ónozott
Szemessaru 6mm2 x 5mm szigetelt sárga BM 00325