BM - Szemessaru 6mm2 x 6mm szigetelt BM 00331 SY000154 - 1100331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000154
Gyártói cikkszám
1100331
Gyártói típuskód
BM 00331
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Hüvelyforma:
rövid
AWG-tartomány:
10-12
Felület:
ónozott
Karima hossza:
9.6 mm
Teljes hossz:
29.1 mm
Szemessaru 6mm2 x 6mm szigetelt BM 00331