Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Szemessaru 6mm2 x 8mm szigetelt szig BM 00337 SY000157 - 1100337

MásolásMásolás
BM - Szemessaru 6mm2 x 8mm szigetelt szig BM 00337 SY000157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000157

Gyártói cikkszám

1100337

Gyártói típuskód

BM 00337

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

Szigetelés:

PVC

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

10-12

Felület:

ónozott

Karima hossza:

13.5 mm

Teljes hossz:

34.5 mm

Szemessaru 6mm2 x 8mm szigetelt szig BM 00337