BM - Szigetelőszalag 25x19 kék BM ESB1925BL SY000607 - 78ESB1925BL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Öntapadós - Igen
Vastagság - 0.15 mm
Szélesség - 19 mm
Hosszúság - 25 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000607
Gyártói cikkszám
78ESB1925BL
Gyártói típuskód
BM ESB1925BL
Anyag:
PVC
Öntapadós:
Igen
Vastagság:
0.15 mm
Szélesség:
19 mm
Hosszúság:
25 m
Szín:
egyéb
Szigetelőszalag 25x19 kék BM ESB1925BL