Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Vezeték leágaztató szig. 1,5mm2 BM 00110 SY000095 - 1100110

MásolásMásolás
BM - Vezeték leágaztató szig. 1,5mm2 BM 00110 SY000095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 0.25-1 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Csatlakozóméretek - egyéb

  • Szigetelés - teljesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000095

Gyártói cikkszám

1100110

Gyártói típuskód

BM 00110

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

0.25-1 mm2

Szigetelés színe:

piros

Csatlakozóméretek:

egyéb

Szigetelés:

teljesen szigetelt

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-tartomány:

18-22

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

17 A

Vezeték leágaztató szig. 1,5mm2 BM 00110