BM - Vezeték leágaztató szig. 2,5mm2 BM 00210 SY000121 - 1100210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 1.25-2.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Csatlakozóméretek - egyéb
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000121
Gyártói cikkszám
1100210
Gyártói típuskód
BM 00210
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
1.25-2.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Csatlakozóméretek:
egyéb
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-tartomány:
14-18
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
30 A
Vezeték leágaztató szig. 2,5mm2 BM 00210