Bosch - 1/4''-os (6,35 mm-es) hatlapú hosszabbító lapos marófúróhoz SX050715 - 2608595422
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.35 mm
Hosszúság - 260 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050715
Gyártói cikkszám
2608595422
Gyártói típuskód
2608595422
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.35 mm
Hosszúság:
260 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
1/4''-os (6,35 mm-es) hatlapú hosszabbító lapos marófúróhoz