Bosch - 19 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással SX048476 - 1608552021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 19 mm
Hosszúság - 40 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Átmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048476
Gyártói cikkszám
1608552021
Gyártói típuskód
1608552021
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
19 mm
Hosszúság:
40 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Átmérő:
30 mm
Csatlakozó méret:
29.1 mm
19 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással