Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 19 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048480 - 1608556005

MásolásMásolás
Bosch - 19 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 3/4 coll

  • Csatlakozó méret - 32.5 mm

  • Méret - 19 mm

  • Hosszúság - 50 mm

  • Átmérő - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048480

Gyártói cikkszám

1608556005

Gyártói típuskód

1608556005

Csatlakozó méret:

3/4 coll

Csatlakozó méret:

32.5 mm

Méret:

19 mm

Hosszúság:

50 mm

Átmérő:

44 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

19 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással