Bosch - 19 mm Speed for MultiConstruction körkivágó SX050023 - 2608580726
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 19 mm
Felfogórendszer - egyéb
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050023
Gyártói cikkszám
2608580726
Gyártói típuskód
2608580726
Átmérő:
19 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
19 mm Speed for MultiConstruction körkivágó