Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 2 x GBA 12V 3,0Ah Akkumulátor + GAL 12V-40 Gyorstöltő SX073864 - 1600A019RD

MásolásMásolás
Bosch - 2 x GBA 12V 3,0Ah Akkumulátor + GAL 12V-40 Gyorstöltő SX073864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 3 Ah

  • Kivitel - lítium-ion

  • Súly - 175 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073864

Gyártói cikkszám

1600A019RD

Gyártói típuskód

1600A019RD

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

3 Ah

Kivitel:

lítium-ion

Súly:

175 g

2 x GBA 12V 3,0Ah Akkumulátor + GAL 12V-40 Gyorstöltő